PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ツーリング
PROCHI(プロチ)の スリーブ・ソケット
PROCHI(プロチ)の ドリルスリーブ
CNCドリルスリーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41566569
品番
PRH-DSMT350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
どのメーカーにも対応でき、高精度・高剛性のドリルスリーブ。高精度CNC旋盤用ツーリングです。大半のメーカーに対応できる、高精度なドリルスリーブです。
寸法D(mm)
50
寸法D1(mm)
9コッタ―穴
寸法D2(mm)
59
寸法l(mm)
47
全長L(mm)
115
長さL1(mm)
(つば下)100
テーパー
M.T.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41566569
PRH-DSMT350
75516061
PRH-DSMT350
CNCドリルスリーブ
PROCHI(プロチ)
1個
¥
8,398
税込
¥
9,238
注文コードが変更になりました