PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ツーリング
PROCHI(プロチ)の スリーブ・ソケット
PROCHI(プロチ)の ドリルスリーブ
CNCドリルスリーブ(ロング)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41566578
品番
PRH-DSMT140L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
どのメーカーにも対応でき、高精度・高剛性のドリルスリーブ。高精度CNC旋盤用ツーリングです。大半のメーカーに対応できる、高精度なドリルスリーブです。
寸法D(mm)
40
寸法D1(mm)
6コッタ―穴
寸法D2(mm)
49
寸法l(mm)
37
全長L(mm)
102
長さL1(mm)
(つば下)90
テーパー
M.T.1