マーキングテープ

(66件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41566711 品番 -
販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

蛍光色のため視認性が高いです。手切れ性は良好です。

幅(mm)30 長さ(m)約50 ブルー 厚さ(mm)0.05 用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印 材質塩化ビニル樹脂 質量(g)約85
注意
※本品は粘着性はありません。
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※直射日光・高温多湿な場所はさけて保管してください。
※商品ロットごとに若干色味が変わるおそれがございます。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
土地境界の目印、小物の道具の紛失防止
その他業種

荒れた土地の境界に目印として使用している。
その他の用途として畑で使用する小物の道具に付けて目立つようにして紛失防止に役立っている。

対象商品:
41566677
2026-02-08
用途:
接ぎ木部分
運輸・通信業

接ぎ木した品目別に、色を変えて全てに付けて行きます。
パッと見て何が接いであるか分かるので、パートさんや初めて人に説明するのも分かりやすいです。

まだ何年もつか分からないので、やや満足です。
色は見やすいので使いやすいと思います。

2025-11-11
用途:
ブドウ棚のマーキング
農・林・水産業

鳥除けのキラキラテープを使っていましたが、付けにくい・外れやすい・ポケットでバラバラになりやすい、といった問題がありました。しかしこの製品は良いですね。視認性も含め、さすが専用品です。いやぁ知りませんでした。

2025-09-06
用途:
伐採木のマーキング
尾身木材店 様

普通に使えて他社より若干安い。
意外と大量に消費するので、5個パック等でもっと安価にしてほしい。

2025-11-14
用途:
目印
建設業・工事業

森の中だったり田畑だったり、目印と使うでもっとビビットで目立つ色の方が良い。

対象商品:
26589055
2025-12-14
用途:
林業 境界の目印など
佐野林業 様 (農・林・水産業)

普段使ってるものよりかなり安かったので試してみたがダメだった!色が薄くて山の中では目立たない。素材に粘りがなく直ぐに切れてしまう。
使用目的にも寄ると思うが山には不向きでした。

1人が参考にしています
2025-04-03
用途:
杭等の目印に
有限会社 若松工務店 様 (建設業・工事業)

幅15mmと少々細い(HC品25mm?)がポケットで嵩張らないと思えば重宝。

2025-11-06
用途:
樹木へのマーキング

以前にも購入しましたが安価で強度も十分あり使いやすいでした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする