連式数取器

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41566729 品番 -
販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
2連式から10連式までラインナップ、効率よく集計できます。

計数範囲2連式各9999 桁数4 用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。 仕様右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット 質量(g)179 取付穴径4mm×4ヶ所 連数2 寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×68×64
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※落下等の強い衝撃に注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42753534
2023-11-27
用途:
検出不良モードの集計用カウンタ

連式計数機(カウンタ)は従来から使用していた。使用者の人員増に合わせて配置数を増やすべく購入。
使用感は旧来機と何ら変わりなく、リセット用ツマミが大型化した点は使いやすくなった。
ボードに固定せず、そのまま机上で運用するので、滑り止めのゴムマットを底部に標準装備されていると尚良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする