画像準備中

堆肥用温度計 バイメタル式

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41566756 品番-
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

感温筒がΦ8.0*90cmと長くて頑丈、堆肥などの奥まで差し込めるので、堆肥の温度管理に適した堆肥用温度計。
サビにくいステンレス材を使用、測定部は水分などにも強い

用途堆肥の温度測定 材質ステンレス 測定範囲(℃)0〜120 精度(℃)±2 センサー寸法(mm)Φ8×900 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※長尺製品になるため、お取り扱いはご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする