6号 スパッタシート ライト モノタロウ 41566765 6号 スパッタシート ライト モノタロウ 41566765 6号 スパッタシート ライト モノタロウ 41566765

スパッタシート ライト

(105件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41566765 品番 6号
販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。

JIS規格JIS A 1323 C種適合品 ハトメ数20 寸法(mm)1920×2920 用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン 種別6号 材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング) 幅(mm)1920 厚さ(mm)0.7 質量(kg)2.58 長さ(m)2.92 ハトメピッチ(mm)A:470×B:480 ハトメ内径(mm)12
注意
※はつり作業には適しません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、8人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 105
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09892757
2026-01-28
用途:
溶接の養生
花田機工 様 (サービス業)

毎日使うものじゃ無いので問題ありません!
無事任務を果たしてくれました(^^)

2025-10-23
用途:
溶接・研磨作業
建設業・工事業

溶接や研磨時の火花飛散防止用で使用しています。軽量なので現場でも取り回しが良く、重宝しています。

2025-06-30
用途:
現場用
株式会社伊原塗装 様

厚みも有り、火花を通さないという意味では問題無く、意外に軽いので良いと思います。

2024-12-15
用途:
溶接及びグラインダー作業
テクループ 様 (サービス業)

軽くて大変取り扱いが楽なので、使用上何ら問題なく大変満足です。使用頻度が増えれば1サイズ上のシート購入も検討したい。

1人が参考にしています
対象商品:
09892766
2025-01-29
用途:
サッシ溶接の養生
建設業・工事業

最初は少し硬いですが、使っているうちに柔らかくなります。
厚さも調度良く、重くありません。
重宝しています。なので、リピートです。

2025-01-25
用途:
現場溶接時のスパッタによる汚染の保護
株式会社 木暮建設 様

現場溶接時の溶接部周辺の焦げ付き保護のために使用。
普通に使えます小さめなので運び時にかさばらない。

対象商品:
09892766
2023-05-06
用途:
鉄骨加工
有限会社フルサワ工業 様

溶接作業で使います。前に買った物がだいぶ傷んできたので買い換えました。

2人が参考にしています
対象商品:
09892757
2023-04-17
用途:
溶接
建設業・工事業

溶接に使ってますが防火 きちんと出来ています
価格も安いので助かりました

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
1人が参考にしています
2022-10-06

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする