ラミネートフィルム100μm 静電気防止

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 41567027 品番 LF-B4
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

静電気防止付で、作業しやすく、効率UP。
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。
透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。
油性ペンで表面に書くことができ便利です。

用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質PET+EVA 寸法(mm)263×370 サイズB4 タイプ光沢 厚さ(μm)100
注意
※機器には接着加工してあるシール部分から挿入してください。
※加工後に波打ち症状が出る場合は、機器側の温度調整を確認してください。
※異形物を加工される際は台紙として定形紙と一緒に加工してください。
※高温多湿な場所での保管は品質低下の原因になりますので避けてください。
※一度加工したシートは再生不能となります。
※100ミクロン対応のラミネーターをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
社内の掲示物
製造業

価格が安価だったため試しに購入しましたが、従来使用していたものと変わらず、問題なく使えました。品質も安定しており、安心して使えます。また、注文の翌日に届いたので非常に助かりました。迅速な対応に感謝しています。

2人が参考にしています
2026-01-05
用途:
告知案内
自動車・二輪車・自転車関連業

店内の各種商品説明や店頭の告知の印刷物をラミネートしています。厚みも適度で何よりコスパが良い。ここ数年はこれ以外は一切使用していません。

2人が参考にしています
2026-02-18
用途:
ポスター掲示
白井市役所 様 (その他業種)

値段もお手頃で、量も多く、外張りポスターを作成時に重宝しています。

2025-11-24
用途:
事務作業
製造業

安さと納期でモノタロウで購入
他メーカ―製と使用感は全く変わらずです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする