ラミネートフィルム150μm 静電気防止

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 41567088 品番 A4(150μm)
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

静電気防止付で、作業しやすく、効率UP。
仕上がりのコシが強く折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです
用紙にツヤとハリを出し水や汚れから守ります。透明度があり加工後も封入物の文字をクッキリ読めます。

用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質PET+EVA 寸法(mm)216×303 サイズA4 タイプ光沢 厚さ(μm)150
注意
※機器には接着加工してあるシール部分から挿入してください。
※加工後に波打ち症状が出る場合は、機器側の温度調整を確認してください。
※異形物を加工される際は台紙として定形紙と一緒に加工してください。
※高温多湿な場所での保管は品質低下の原因になりますので避けてください。
※一度加工したシートは再生不能となります。
※150ミクロン対応のラミネーターをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする