※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (SCM435/黒染め)(小箱) 全ねじ/半ねじ指定不可
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(10個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
ねじの呼び
#2
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#8
#10
#12
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
5/8
3/4
1
山数
56
64
56
48
40
32
24
20
18
16
14
13
11
10
8
長さ(inch)
3/4
3/4
3/4
5/16
3/8
5/8
1"
1/2
1/4
7/16
7/8
1"1/4
1"1/2
2"
3/16
1"1/8
4"
1"3/4
2"1/2
2"3/4
3"1/2
1"3/8
2"1/4
3"
3"1/4
4"1/2
6"
5"
3"3/4
7"
全179種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41567111
品番
#2×3/4
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
#2
山数
56
長さ(inch)
3/4
材質
SCM435
寸法d(mm)
2.1
寸法t(mm)
0.965
表面処理
黒染め
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
2.184
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
3.556
寸法ds(mm)
2.184
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
注意
※こちらの商品、全ねじ/半ねじに関する問い合わせを受け付けておりません。この商品は、ロットにより変更される場合もございます。使い分けが必要な場合は、購入しないでください。返品・交換不可となります。