(JFC-)DF超硬ホルソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(mm)79 シャンク径(mm)13 注文コード41567314 品番PRC-DF79
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,920
この商品は刃径・シャンク径など30種類から選べます 他の種類を見る

板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適。板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。

刃径(mm)79 有効長(mm)25 シャンク径(mm)13 センタードリル径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする