PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ホールソー・コアドリル
PROCHI(プロチ)の ホールソー
PROCHI(プロチ)の ホールソーセット品
(JFC-)DF超硬ホルソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(mm)
13
注文コード
41567454
品番
PRC-DF120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,500
この商品は
刃径・シャンク径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適。板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
有効長(mm)
25
シャンク径(mm)
13
全長(mm)
113
刃数
18
寸法(Φmm)
(ホルソー)120
センタードリル径(Φmm)
6