#10×1"1/8 六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (SCM435/黒染め)(小箱)  全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 41567687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#10×1"1/8 六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (SCM435/黒染め)(小箱)  全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 41567687
#10×1"1/8 六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (SCM435/黒染め)(小箱)  全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 41567687

六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (SCM435/黒染め)(小箱) 全ねじ/半ねじ指定不可

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼び#10
山数24
長さ1"1/8(inch)
1"1/8
1/2
5/16
3/8
5/8
3/4
1"
1/4
7/16
7/8
1"1/4
1"1/2
2"
3/16
4"
1"3/4
2"1/2
2"3/4
3"1/2
1"3/8
2"1/4
3"
3"1/4
4"1/2
6"
5"
3"3/4
7"
内容量1箱(100個)注文コード41567687品番#10×1"1/8
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの呼び#10山数24長さ(inch)1"1/8材質SCM435寸法d(mm)4.8寸法t(mm)2.286表面処理黒染め頭部形状六角穴付き寸法K(mm)4.826穴の形状六角穴寸法dk(mm)7.924寸法ds(mm)4.826ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
注意
※こちらの商品、全ねじ/半ねじに関する問い合わせを受け付けておりません。この商品は、ロットにより変更される場合もございます。使い分けが必要な場合は、購入しないでください。返品・交換不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1174:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする