スマルク SPセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容ドライバーグリップ、スリーブ(0.8N.m)、75mmビット(PH2)×2、専用ケース 注文コード41568057 品番PRC-SRPH2-0.8-SP
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角1/4Hex(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。
75mmロングビット2本付で奥まったところの作業も行えます。

先端サイズPH2 セット内容ドライバーグリップ、スリーブ(0.8N.m)、75mmビット(PH2)×2、専用ケース トルク(N・m)(規定)0.8 アズワン品番64-8943-24 用途銅、アルミ、プラスチック等、電子部品を締め付けに。トルク管理が必要とされる精密作業に。 精度(%)(トルク)±10 商品構成セット品
注意
※スリーブの寿命は5000回の締め付けが可能ですが、一年ごとに交換をおすすめします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする