PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
PROCHI(プロチ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
PROCHI(プロチ)の ノギス
デジタルノギス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41568136
品番
PRC-220-150
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
デジタルで目盛りがわかりやすい!デジタルで目盛りがわかりやすい。
内径・外径・深さ・段差・精度差の5つの測定ができます。
測定範囲(mm)
0〜150
全長(mm)
235
電源
LR44もしくはSR441.5Vボタン電池1個(別売)
最小表示量(mm)
(繰返し精度)±0.01
器差(mm)
±0.03
最大応答速度(m/sec)
1.5