PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の クーラント用品
PROCHI(プロチ)の ジョイント式
PROCHI(プロチ)の ジョイント式セット
プラ・クーラントホース、ノズル、コネクタ、バルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
150mmクーラントホース2個、1/8"・1/4"ノズル各1個、1/8"・1/4"NPTコネクタ1個、1/4"NPTバルブ(オス)2個
注文コード
41568188
品番
PRC-XS2005
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
150mmクーラントホース2個、1/8"・1/4"ノズル各1個、1/8"・1/4"NPTコネクタ1個、1/4"NPTバルブ(オス)2個
寸法
1/4”
最大流量(L/min)
15
使用空気圧力(MPa)
0.34
液圧(MPa)
0.2(最大使用)
ホース長さ(mm)
(クーラント)150
最大使用液温(℃)
65