PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の 作業灯
PROCHI(プロチ)の ワークランプ・ハンドランプ
PROCHI(プロチ)の 乾電池タイプワークランプ
マグネット付きヘッド付替え式ライト(作業灯/スリムライト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41568215
品番
F7519
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
先端をスリムライトと作業灯に付替え可能!先端をスリムライトと作業灯に付替え可能。
明るさ最大350ルーメン。
5段階切替(100%-50%-25%-ストロボ-SOS)。
底部にマグネット付き。
防塵防水性能
IP54
全長(mm)
306.5(スリムライト付)、151.5(作業灯付)
質量(g)
256(電池含まず)
電源
単4電池×3本使用(別売)
寸法(Φmm)
(ライト)34
連続使用時間(時間)
2
底径(Φmm)
30.4
明るさ(Lm)
最大350
照射距離(m)
約150