マグネット付きフレキシブルライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41568233 品番F7647
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

入り組んだ場所にフレキシブルに対応!入り組んだ場所にフレキシブルに対応。
2段階切替(High-OFF-Low-OFF)。
明るさ200ルーメン。
フォーカス機能あり。
底部にマグネット付き。
IP54で多少の水濡れでも平気です。

防塵防水性能IP54 用途工作機械に取り付けてワークをみたり図面を読むのに最適。 全長(mm)590 質量(g)265(電池含まず) 電源単3電池×3本使用(別売) グリップ径(Φmm)36 寸法(Φmm)(ライト)20 連続使用時間(時間)High:8 明るさ(Lm)High:200 照射距離(m)約100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41568233
2024-05-14
用途:
機械整備
サービス業

田舎の納屋で手元の灯りが欲しい時に使用。照射角は広角いっぱいで90度ほど。
マグネットの強さは普通、でしょうか。工作機械のようなしっかりした厚みのある筐体などにはしっかり付きますが、単に目隠しのカバーのような薄い鉄板には、付かなくはないがちょっと触れただけで簡単に取れます。ツルピカの面も滑ります。
個人的には、手元灯りにするには若干長くて持て余し気味、10センチくらい短いほうが使い勝手良さそうに感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする