PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の 結束バンド/結束工具/固定具
PROCHI(プロチ)の ケーブルタイ/結束バンド
PROCHI(プロチ)の 標準タイプ
結束バンド セット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
41568346
品番
CT3.6X150B
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
仕様
規制対応:REACH、ROHS、PAHS
適合
耐油性、耐グリス性、難燃性、耐候性(フェノール類の耐性はなし)
材質
66ナイロン
寸法(mm)
3.6×150
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜85(結束後)
規格
TUV APPROVAL:EN62275:2015
難燃性
UL94-V2
最高耐熱温度(℃)
110(短時間のみ)
UL規格
File E258590 UL62275