OSP
ノンワイヤーバーコーター 60mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
番手
【ワイヤーバー】#3.8
【ワイヤーバー】#3.8
【ワイヤーバー】#3.8
【ワイヤーバー】#0
【ワイヤーバー】#0.7
【ワイヤーバー】#1
【ワイヤーバー】#2
【ワイヤーバー】#2.7
【ワイヤーバー】#3
【ワイヤーバー】#3.4
【ワイヤーバー】#4
【ワイヤーバー】#4.8
【ワイヤーバー】#5
【ワイヤーバー】#5.5
【ワイヤーバー】#6
【ワイヤーバー】#6.6
【ワイヤーバー】#7
【ワイヤーバー】#8
【ワイヤーバー】#9
【ワイヤーバー】#12
【ワイヤーバー】#14
【ワイヤーバー】#16
【ワイヤーバー】#18
【ワイヤーバー】#20
【ワイヤーバー】#37
【ワイヤーバー】#46
【ワイヤーバー】#55
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41568495
品番
60-OSP-07
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ワイヤーを巻いていない一体形状だから、切れない、ずれない、長寿命。
目詰まりをおこしにくく、洗浄性が良い。
用途
グラビアインキの調色に、塗布厚みの確認用に
材質
SUS304
寸法(Φ×mm)
10×60
番手
【ワイヤーバー】#3.8
膜厚(μm)
7(最大/wet)
注意
※膜厚(最大μm/wet)は、転写率が100%の時を意味します。
※塗布膜厚は、塗布機種・基材・塗布液により変化します。ご了承ください。
※サブ画像はハンドルをとりつけた状態です。