ヘビーローラーキャビネット7段

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41569256 品番 54066
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ABS樹脂製多目的ワークトップ付。ボルト・ナット等小さいものを整理・整頓するのに便利な個別スペース。
キャスターは5インチで、2個自在(ブレーキ付)・2個固定。
スチール製コーナープロテクター(4箇所)で、本体を傷から守ります。

引出し7段(各段にマット付属) 高さ(mm)976 奥行(mm)482 間口(mm)830 レッド 質量(kg)67 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×406×75(上5段)、580×406×150(下2段) 引出し耐荷重(kg)各70
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※寸法はキャスター・ワークトップを含みます。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする