曜日別特売
54067 ヘビーローラーキャビネット7段 SIGNET(シグネット) 41569265

ヘビーローラーキャビネット7段

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
マットブラック
内容量1台注文コード41569265品番54067
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ABS樹脂製多目的ワークトップ付。ボルト・ナット等小さいものを整理・整頓するのに便利な個別スペース。
キャスターは5インチで、2個自在(ブレーキ付)・2個固定。
スチール製コーナープロテクター(4箇所)で、本体を傷から守ります。

引出し7段(各段にマット付属)高さ(mm)976奥行(mm)482間口(mm)830マットブラック材質ABS樹脂質量(kg)67引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×406×75(上5段)、580×406×150(下2段)引出し耐荷重(kg)各70
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※寸法はキャスター・ワークトップを含みます。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする