SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の ソケットハンドル
SIGNET(シグネット)の ラチェットハンドル
3/8DR 90ギア ラチェットハンドル ロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41569308
品番
12574
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ロングタイプ。
差込角(mm)
9.5
ハンドル長さ(mm)
83.5
全長(mm)
278
質量(g)
335
ヘッド高さ(mm)
15.8、(差し込み部込み)28
ヘッド幅(mm)
(横)30
ギア数
90