SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の タップ・ダイス
SIGNET(シグネット)の タップ除去工具
ツイストエキストラクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
41569326
品番
46771
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
先端のツイスト効果でなめてしまったネジでも回すことが可能。
シャンクは四角軸で、モンキーレンチやスパナ、タップで使用可能。
セット内容
3mm/4mm/5mm/6mm/8mm、ビニールパック
全長(mm)
(各サイズ)3mm:55、4mm:60、5mm:65、6mm:70、8mm:80
質量(g)
3mm:18、4mm:20、5mm:23、6mm:26、8mm:63、総質量:163(パック)
適合ボルト径
3・4・5・6・8mm