取り付けブラケットは位置決めプレート付きで設置がしやすい。ホースロック機能付きで不意な巻き戻しを防止。ホースはポリウレタンで柔らかくよれにくい。簡単に自動巻上げができるので作業性UP。
コンプレッサーまでのホースがすごく短い。リールのバネがかなり強いので手で補助しないと近くにお客さんのクルマがあったら傷つけてしまいます。それ以外は文句無し。買って良かった。
ホースをキレイに巻いてくれるので良かったのですが、ホース自体が硬く跳ねたりするので塗装作業時に当たったりほこりが舞う可能性がある為全く使えません
ホースガイドが左右に動きながら巻き取るのでホースの片寄りが無く使いやすいです。
以前から購入を考えて、今回購入し、使用しています。問題無く使用できます。