エアホースリール

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41569387 品番 65456
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

取り付けブラケットは位置決めプレート付きで設置がしやすい。
ホースロック機能付きで不意な巻き戻しを防止。
ホースはポリウレタンで柔らかくよれにくい。
簡単に自動巻上げができるので作業性UP。

ホース長さ(m)14 ホース内径(Φmm)6.5 仕様入力ホース1m 材質(ホース)PUメッシュ 幅(mm)305(ブラケット除く) 質量(kg)3.5(ホース含む)、2.58(ホース含まず) 高さ(mm)288(ブラケット除く) 穴径(Φmm)(取付ブラケットベース)20×7 奥行(mm)156(ブラケット除く) 最高圧力使用(MPa)2
注意
※カップリング(PT1/4)は別売です。推奨カップリング:SIGNET Y22-SF(出力側)、Y22-PF(入力側)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41569378
2022-12-31
用途:
整備

コンプレッサーまでのホースがすごく短い。リールのバネがかなり強いので手で補助しないと近くにお客さんのクルマがあったら傷つけてしまいます。それ以外は文句無し。買って良かった。

対象商品:
41569378
2022-09-01
用途:
鈑金塗装時

ホースをキレイに巻いてくれるので良かったのですが、ホース自体が硬く跳ねたりするので塗装作業時に当たったりほこりが舞う可能性がある為全く使えません

2人が参考にしています
対象商品:
41569387
2022-02-18
用途:
機械のメンテナンス時
卸売・小売業

ホースガイドが左右に動きながら巻き取るのでホースの片寄りが無く使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
41569378
2022-03-03
用途:
機械のメンテナンス
株式会社石井建材 様 (製造業)

以前から購入を考えて、今回購入し、使用しています。問題無く使用できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする