SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ハサミ
SIGNET(シグネット)の 板金鋏/金切ハサミ
万能ハサミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41569405
品番
90986
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
サビにくく硬くて強いステンレス製。
ギザ刃で滑りにくく、小さな対象物も逃さない。
連続作業に便利なスプリング付き。
全長(mm)
185
刃長(mm)
50
用途
ケーブル、金網、アルミニウム製品、革物の切断に。
質量(g)
146
切断能力
(アルミ線)3mm
2
切断能力(mm)
(ケーブル2芯)2×2.0、(ケーブル3芯)3×2.0、(銅板・錫板・トタン板・ブリキ板)0.5、(プラスチック板)4、(アルミ板)1、(皮革・ゴム板)15、[ノッチ切断能力](アルミ線・銅線)3.5
刃の厚さ(mm)
4
切断能力(mm)鉄鋼
0.8
皮むき能力(mm)
ノッチ(AWGケーブル):19-23