防水保護等級IP55
用途自動車の車内/車外のメンテナンスに。ガレージや物置の補助ライトに。キャンプ・夜釣り等のアウトドアに。
付属品取扱説明書、USB充電ケーブル(100cm)
材質本体:ナイロン+30%グラスファイバー、LEDカバー:ポリカーボネート、ランプ:PC
全長(mm)355
質量(g)395
対応(ACアダプター)出力DC5V1A・USB Type-A
連続使用時間点灯100%/6h、点灯75%/10h、点灯50%/20h、点灯25%/30h、点滅/25h
充電時間約4〜5時間
色温度(K)6000〜6500
充電池タイプ2200mAh Li Battery(リチウム電池)3.7V
充電可能回数約500〜600回
明るさ(Lm)315