コードレスインパクトドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41569466 品番GDR18V-160
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

プロ基準の安全性・作業性・耐久性を満たした18Vハイスタンダードシリーズ。
プロフェッショナルユーザ向け『BB-Proシリーズ』。
ハイパワー160N・mでプロフェッショナルの作業にも十分なパワーを発揮します。
2.0Ahバッテリー2個付。
バッテリーを保護するECP機能搭載。
過放電・過電流・過充電・オーバーヒート・極端な温度条件等のリチウムイオンバッテリーの寿命を低下させる原因をシャットアウトします。
EMP機能搭載で過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流を遮断し、モーターを守ります。
同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。
LEDライト付で暗所作業で威力を発揮します。

定格電圧(V)DC18(充電式専用バッテリー) バッテリー容量(Ah)2.0(2個) 充電時間(分)約65(空→フル充電:2.0Ahバッテリー) 最大締付トルク(N・m)160 回転数(min-1[r.p.m])0〜2800 締付能力(普通ボルト)M6〜14 締付能力(高力ボルト)M6〜M12 打撃数(min-1[回/分])0〜3600 用途ネジ・ボルトの締め・緩め 付属品2.0Ahバッテリー2個、充電器、キャリングケース 質量(kg)1.4(バッテリー含む) 寸法(幅W×高さH)(mm)153×234 機能正転・逆転機構、リチウムイオンテクノロジー、クールパック バッテリー電圧(V)18 適合バッテリーA1820LIB,A1850LIB 振動3軸合成値(m/s2)ねじ締め時:9.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:4485

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-23
用途:
電気、空調設備工事
アンドウ デンキ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

以前使用をしてたのもボッシュのインパクトドライバーでしたが年式古くブラシタイプでしたので最近は力が弱くなったと感じ買い替える事にしました。
軽くて使い易くてケースに替えバッテリー迄付いてこの価格はコストパフォーマンスはとても良いと思います。

対象商品:
41569466
2020-10-29
用途:
配管工事
川村商店 様

18Vでパワーは充分です。
コンクリートの穴あけも申し分なし。
思ったよりも、軽く感じます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする