曜日別特売
- 天然植物活力液 HB-101 フローラ 41569527

天然植物活力液 HB-101

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300mL)
内容量1本(300mL)注文コード41569527品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

スギ・ヒノキ・マツ・オオバコのエキスを抽出精製し、混合した天然植物活力液で、3つの効果があります。
葉・根・茎の細胞液にバランスよく溶け込み細胞を活力化し、青々とした葉と丈夫な茎と根をつくります。
有効微生物の繁殖を助け、土壌の中のバランスを保つことで良い土壌づくりに役立ちます。
植物自体の免疫力を活力化させると共に、精油成分(フィトンチド)の抗菌・防虫効果で外敵を防ぎます。

アズワン品番65-1227-25適合作物野菜配合成分【一般分析】粗蛋白質:0.1%、粗脂肪:0.4%、粗灰分:微量、糖質:0%、粗繊維:0%【無機質の分析】ナトリウム:41mg/L、カルシウム:33mg/L、鉄:1.8mg/L、マグネシウム:3.3mg/L、ケイ素:7.4mg/L、窒素:97mg/L、カドミウム:不検出、ヒ素:不検出【水素イオン濃度】HB-101 原液・・・pH3.5~pH4(酸性)、HB-101 1,000倍液・・・pH6.5前後(弱酸性)

商品説明動画

天然植物活力液HB-101の上手な使い方 土作り編
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途: 鉢花や花壇に

ライバル商品と悩みました。
でも扱いやすく買って良かった。
鉢植えのカーネーションの色が薄まってきたのが見事に戻りました。

対象商品 : 22586856
2024-07-26
用途: ミツバツツジの栽培

根が張らず葉が次々に枯れていきもう直ぐこのまま枯れるだろうと思っていたけどこれを撒いて二週間になるけど新しい葉と来年の新芽になるだろうと思う芽が吹いてきた、期待以上に効果がありました、つつじ類は土のPHが弱酸性を好むのでこの製品は希釈してPH6.5くらいになるということで具合がいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 22586856
2024-04-17
用途: 庭木の肥料
株式会社ぐらんぱうサービス業

これはやはり最高ですね。寒さで少し弱っていた鉢物にも即効きます。
今年もたくさんの植物を楽しめそうです。

対象商品 : 22586856
2024-07-10
用途: 育苗

肥料の吸収がよくなり、植物の育ちが断然よくなります。

対象商品 : 22586856
2023-05-16
用途: 野菜作り
農・林・水産業

減農薬野菜作りに努めている。野菜の成長が良く多収ができる。

対象商品 : 22586856
2023-04-30
用途: 花苗植えつけ時
癒しのガーデニング教室サービス業

植物の根っこを触った時は、早く復活して欲しいので欠かせません。植物由来だから、安心して使えます。

対象商品 : 22586874
2022-07-04
用途: 家庭菜園で使用しました
JA 北海道厚生連医療・福祉・介護関連業

先日、追肥の時に合わせて使用しました。
まだ結果が目に見えて効果がわかりませんが。間違いなさそうです。

対象商品 : 41569518
2021-09-20
用途: ベランダ栽培
檜山登記測量事務所

今年久々にベランダ栽培にチャレンジし、最初、粒状の肥料をあげてたんですが、野菜たちは花もあまり咲かず実なりも悪くガッカリしていました。すがるような思いでHB-101を希釈した水を野菜たちにかけてみたら、まるで生き返るがごとく次々に花を咲かせるわ実をならすわでビックリ!最高、最強の栄養剤ですね!

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする