卓上型半自動梱包機

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41569554 品番IQ-400DT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

引締め方式選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。
引締め力の強弱に関わらず、バンド引戻し速度が変わらないので梱包作業の効率が上がります。
シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
オフィス内でも使えるコンパクトな寸法で静音設計により動作音が気になりません。

種類半自動 適合バンド幅(mm)9 用途卓上型半自動梱包機 容量(kW)【電源最大】0.47 内径(Φmm)【バンド】70 電源(V)単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)706(ボディ:420)×300×262(テーブル:227) 引締力(N)【トルクモード】15〜320、【ストロークモード】0〜150mm 機械本体質量(kg)約25
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
※改良のため、仕様・外観は予告なく変更となる場合があります
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自動梱包器の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/711/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする