M-104+ ミニクランプリーカー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41569658 品番M-104+
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は校正証明書・内容量3種類から選べます 他の種類を見る

AC 30/300 mA、30/150 Aの2レンジマニュアル
CT内径 Φ33 mm
最小分解能 0.01 mA
オートパワーオフ機能付
データホールド機能付

交流電流(A)30m/300/30/150 電源ボタン電池LR44×2 クランプ径(Φmm)33 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×152×23 質量(g)約85 幅(mm)54 奥行(mm)23 高さ(mm)152 付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)33(CT) 機能データホールド、オートパワーオフ サンプルレート(回/s)2 測定レンジAC 30 mA/300 mA/30 A/150 A 確度(交流電流)±2.0%rdg±5dgt 最小分解能0.01mA
注意
※三相一括での微少漏れ電流測定には適しません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41569658
2020-09-05
用途:
ケーブル・変圧器・ブレーカーなどの漏れ電流測定時
電気・ガス・熱供給・水道業

コンパクトで狭いところも測定可能。ただ電池交換を繰り返すと、電池の接触が悪くなりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする