吉田隆
吉田隆の 金属素材
吉田隆の ステンレス
吉田隆の ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
ステン亀甲
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(15m)
注文コード
41569886
品番
#20×16mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
910
長さ(mm)
15000
線径(Φmm)
0.8
番手
#20
網目(mm)
16
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません