ハンディタイプ 交換用ミニストレッチフィルム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41569956 品番 HDFILM-150m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ハンディタイプのミニストレッチフィルム(交換用)です。
キラックスのホルダー専用品なので他のホルダーには使用できない場合がございます。

幅(mm)100 長さ(m)150 厚さ(μm)14 透明 紙管内径(mm)38 用途空き瓶や空き缶を束ねたり、古新聞や古雑誌のまとめ結束に。引っ越し時の家具等の引き出しの押さえなどに。パイプや木材のまとめ結束に。 材質フィルム:ポリエチレンフィルム、巻芯:紙 紙管長さ(mm)約135
注意
※用途以外には使用しないでください。
※使用後は、直射日光を避けて冷暗所に保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41569956
2025-07-20
用途:
家庭内で物をまとめる
その他業種

サイズ的に使用しやすく重宝する。また、ホルダーのストッパーも便利で長く愛用している。

対象商品:
41569956
2020-02-05
用途:
長物の商品を束ねる時に使います。
株式会社くるみ工藝 様 (サービス業)

使いやすく重宝しています。
また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする