PVC簡易ラインテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード41569974 品番PVC-RT-YEL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量6種類から選べます 他の種類を見る

PVC(塩ビ)基材の簡易ラインテープです。

テープ幅(mm)約50 テープ長さ(m)約33 テープ厚さ(mm)約0.15 基材PVCフィルム 粘着剤ゴム系 用途短期の通路表示や区画標示に。屋内の平滑な床面の標示テープとして。
注意
※テープを貼る面の水分や汚れを取り除いて、しっかり押さえて貼り付けしてください。
※皮膚等人体には貼り付けしないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※テープを保管する際は、直射日光を避け、涼しい所に保管ください。
※冬場の低温時には接着力が落ちるので、室温10℃以上の温かい環境で作業してください。
※被着体によってはのり残りする場合があります。
※のり残りがダメな箇所では使用を避けてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41569974 PVC-RT-YEL 53101957 - ラインテープ リンレイテープ ラインテープ リンレイテープ 1巻 629 税込692 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする