※2連コーン正面
ジェイウィン(J win)
ジェイウィン(J win)の カラーコーン・区画用品
ジェイウィン(J win)の コーン用品
ジェイウィン(J win)の カラーコーン
ジャバラコーン 高輝度マイクロプリズム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41570044
品番
JAC-PW70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
収納スペースをとらないジャバラ式のセーフティコーンです。高輝度マイクロプリズムタイプで、雨に濡れても高輝度反射を保ちます。
色
蛍光オレンジ
材質
撥水性特殊ポリエステル
質量(g)
2000
種類
伸縮式
伸縮範囲(cm)
約5.5〜71
デザイン
ライン入り
材質(反射板)
マイクロプリズム(白)/ポリウレタン