※3連コーン非点灯
ジェイウィン(J win)
ジェイウィン(J win)の カラーコーン・区画用品
ジェイウィン(J win)の コーン用品
ジェイウィン(J win)の カラーコーン
LEDジャバラコーン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41570053
品番
JAC-H70L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
高さセンサー、明暗センサーのダブルセンサーで夜間使用時に自動点灯します。発光パターンは3種類です。積み重ね保管状態で電源のON/OFF、電池の交換ができます。
色
蛍光オレンジ
材質
撥水性特殊ポリエステル
質量(g)
2200
種類
伸縮式、LED付
電源
単2乾電池×2本(別売)
伸縮範囲(cm)
約8〜70
デザイン
ライン入り
発光時間(時間)
【連続点灯】約45、【ダブルフラッシュ】約110、【高速点滅】約50
材質(反射板)
ガラスビーズ