太陽紙工
太陽紙工の 各種パレット
太陽紙工の パレット
EZ(イージー)パレット1100x1100 段ボール二方差
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41570087
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
パレット桁部が折り畳み式になっておりスペースを約6割節約できます。
全面耐荷重2t以上可能です。
紙製品なので環境負荷低減に貢献します。
材質
板紙
用途
一般品の保管輸送に・ワンウェイの輸送に
間口W×奥行D×高さH(mm)
【完成時】1100×1100×110、【折りたたみ時】1190×1100×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※紙製品なので湿気には注意してください。
※荷物が桁にかからない場合は十分に耐圧がでませんので注意してください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません