太陽紙工
太陽紙工の 補強パッド・角あて・コーナー
EZ(イージー)手掛け
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(100シート)
注文コード
41570105
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
両面テープが貼付されているので貼り付けの手間がかかりません。
小ロット対応。
用途
ダンボール箱の取っ手部分の補強に
材質
紙管原紙2mm厚 両面テープ
長さ(mm)
135、【手掛け穴】90
幅(mm)
65
高さ(mm)
【手掛け穴】35
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません