※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト ウィットねじ (SCM435/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(30個)
ねじの呼び
W3/8
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
W3/4
長さ(mm)
40
15
16
20
50
60
100
75
40
65
55
山数
16
20
18
16
12
11
10
全79種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41570234
品番
3/8×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別
-
ねじの呼び
W3/8
山数
16
長さ(mm)
40
材質
SCM435
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
8
表面処理
黒染め
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
10
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
14
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41570234
3/8×40
41468016
3/8×40
六角穴付ボルト ウィットねじ (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂
1パック(3個)
¥
679
税込
¥747
注文コードが変更になりました