グリーンクロス
グリーンクロスの カラーコーン・区画用品
グリーンクロスの 区画ロープ
グリーンクロスの ロープ支柱
ロープスティック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
41571234
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
地面に打ち込み、ロープやネットフェンスを張るための支柱です。
約1m位の高さに二段目のロープをかけるフックがあります。
直径(Φmm)
12
長さ(mm)
1500
用途
立入禁止区域や工事現場等の安全確保等
材質
鉄製(塗装仕上げ)
質量(kg)
1.4
寸法(Φmm×m)
12×1.5
アズワン品番
64-6554-25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※砂利混じりや、硬い地盤に打ちこむと曲がる可能性があります。
※工事現場仕様の為細かいキズなどはご了承の上ご購入ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【グリーンクロス】ロープスティック
参考になった