L1500 スチールパイル グリーンクロス 41571259 L1500 スチールパイル グリーンクロス 41571259 L1500 スチールパイル グリーンクロス 41571259 L1500 スチールパイル グリーンクロス 41571259

スチールパイル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41571259 品番 L1500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

強度・耐久性・施工性に優れた打ち込み杭。
太陽光発電所や仮設工事現場等、様々な場所で使用る多用途資材です。

質量(kg)4 長さ(m)1.54 用途野立て看板や単管組み立ての土台等 材質本体:Q345B/スチール(ドブメッキ仕上げ)、両端:45#鋼 寸法(Φ)48.6 アズワン品番64-8331-90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※砂利混じりや、硬い地盤に打ちこむと曲がる可能性があります。
※工事現場仕様の為細かいキズなどはご了承の上ご購入ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする