ボスティック(Bostik)
ボスティック(Bostik)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
ボスティック(Bostik)の 焼付防止剤
ネバーシーズ ニッケルスペシャル 19.07KG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
41571286
品番
NSN-42B (ペールカン)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
556-7386
質量(kg)
19
色
銀灰
使用温度範囲(℃)
-183〜1425
容量(g)
19068
危険物の類別
非危険物