DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の バイク用アクセサリー
DAYTONA(デイトナ)の ホルダー
DAYTONA(デイトナ)の マルチ・その他
車種別マルチバーホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
41571329
品番
98716
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、USB、スイッチ等)の取り付けに便利なマルチバーホルダーに車種専用品が登場!!車種専用設計だから安心装着。
適合
YZF-R25('19)
色
(キャップボルトカラーM8)ブルー
有効長(mm)
(バー)155
表面処理
スチール製黒塗装仕上げ
パイプ径(Φmm)
22.2