※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト 左ねじ (SCM435/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M10
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
20
20
12
15
25
10
30
35
40
50
70
ねじピッチ
1.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
全63種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41571345
品番
10×20
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
SCM435
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
8
表面処理
黒染め
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
10
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
16
ねじ山種類
メートル並目(左)