曜日別特売
12×25 六角穴付ボルト 左ねじ (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41571442

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×25 六角穴付ボルト 左ねじ (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41571442
12×25 六角穴付ボルト 左ねじ (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41571442

六角穴付ボルト 左ねじ (SCM435/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)25
ねじピッチ1.75
内容量1箱(100個)注文コード41571442品番12×25
販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
種別全ねじねじの呼びM12材質SCM435長さ(mm)25ねじピッチ1.75寸法t(mm)6寸法S(mm)10表面処理黒染め頭部形状六角穴付き寸法K(mm)12穴の形状六角穴寸法dk(mm)18ねじ山種類メートル並目(左)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2545:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする