※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト 左ねじ (SCM435/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M12
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
30
20
12
15
25
10
30
35
40
50
70
ねじピッチ
1.75
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
全63種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41571451
品番
12×30
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
SCM435
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.75
寸法t(mm)
6
寸法S(mm)
10
表面処理
黒染め
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
12
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
18
ねじ山種類
メートル並目(左)