曜日別特売
6×35 六角穴付ボルト 細目 (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41571704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×35 六角穴付ボルト 細目 (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41571704
6×35 六角穴付ボルト 細目 (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41571704

六角穴付ボルト 細目 (SCM435/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)35
35
30
40
45
50
10
12
14
15
16
18
20
25
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
ねじピッチ0.75
内容量1箱(200個)注文コード41571704品番6×35
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの呼びM6材質SCM435長さ(mm)35ねじピッチ0.75寸法t(mm)3寸法r(mm)0.25寸法S(mm)5表面処理黒染め寸法e(mm)5.72頭部形状六角穴付き寸法b(mm)24寸法K(mm)6寸法da(mm)6.8寸法v(mm)0.6穴の形状六角穴寸法dk(mm)10寸法ds(mm)6ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1392:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする