※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
長さ(mm)
8
8
10
18
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41572772
品番
4×8
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
2
寸法S(mm)
3
種別
全ねじ
材質
SCM435
寸法D(mm)
5.5
表面処理
黒染め
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
4
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目