※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
長さ(mm)
12
8
10
18
ねじピッチ
1.25
0.5
0.7
0.8
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41573025
品番
8×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
12
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
4
寸法S(mm)
6
種別
全ねじ
材質
SCM435
寸法D(mm)
10
表面処理
黒染め
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
8
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41573025
8×12
41469687
8×12
六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂
1パック(2個)
¥
469
税込
¥
516
注文コードが変更になりました