※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト(JIS) (SCM435/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(200個)
長さ(mm)
20
6
12
20
25
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41573174
品番
4×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M4
材質
SCM435
長さ(mm)
20
ねじピッチ
0.7
表面処理
黒染め
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目